DAKE CORPORATION 907001 Manuell hydraulisk presse 25 tonn | AD3MGY 40F039

DAKE CORPORATION 907001 Manuell hydraulisk presse 25 tonn

Vare: AD3MGY Modell: 907001Kryssreferanse: 40F039
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

61 679 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk press
Base lengde42.5 "
Base bredde30 "
SylinderEnkelt skuespiller
Sylinderslag5 inn.
SylindertypeFikset
utformingH-ramme
RammekapasitetTonnevis 25
RammetypeSveiset kanaljern
Høyde med skrueforlengelse (in.)76
SlangestørrelseStålrør
Total høyde76 "
Pump700887
Pump Handle Effort @ Nominell kapasitet (Lb.)25 lb.
PumpetypeHåndbok
Ram Travel5 inn.
Reservoarkapasitet2-1 / 2 kvt.
Slag for å utvide stempel 1 tommer10
Total høyde76 inn.
Total bredde30 inn.
Arbeidshøyde76 inn.
Arbeidsbredde30 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 202.5
Skipets høyde (cm)193.04
Skipets lengde (cm)107.95
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8462910090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kraftig med selvstendig arbeidshode

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeRammetypeSlangestørrelseTotal høydePris
DAKE CORPORATION 972002 Manuell hydraulisk press 20 tonn | AD3MHD 40F044 97200231 "19 "Sveiset stålplateGummi71 "70 245 NOK
DAKE CORPORATION 972200 Manuell hydraulisk presse 10 tonn | AD3MHN 40F053 97220023 "19 "Boltet kanaljernGummi36 "7 478 NOK
DAKE CORPORATION 972210 Manuell hydraulisk presse 10 tonn | AD3MHP 40F054 97221024 "19 "Boltet kanaljernGummi60 "10 711 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 907001 Manuell hydraulisk presse 25 tonn
61 679 NOK / enhet