Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

D-LINE US/CTTAPE1.2B Krok/løkkebånd 22 lb 0.75 Bredde | AG9EHX 19RZ84

D-LINE US/CTTAPE1.2B Krok-/løkkebånd 22 lb 0.75 Bredde

På lager
Vare: AG9EHX Modell: US/CTTAPE1.2BKryssreferanse: 19RZ84

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHook-and-Loop kabelbånd
FARGESvart
utformingKlipp til lengde
Lengde4ft.
Materialenylon
Maks. Bundle Dia.28.8 "
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Strekkfasthet22 lb.
Tykkelse0.12 "
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

D-LINE US/CTTAPE1.2B Krok-/løkkebånd 22 lb 0.75 Bredde
141NOK / enhet