Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CUSH-A-NATOR CN34SS polstret klemme Standard 2-1/8 tommers rør 304 rustfritt stål | AG3FYV 33KF97

CUSH-A-NATOR CN34SS polstret klemme Standard 2-1/8 tommers rør 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AG3FYV Modell: CN34SSKryssreferanse: 33KF97

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
421NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolstret klemme
Maskinvaremateriale304 rustfritt stål
Høyde3.23 "
Sett inn materialeTermoplastisk elastomer
Lengde1.62 "
MaterialeRustfritt stål 304 klemme, standard TPE pute
Temp. Område-50 grader til 275 grader
Tube Size2.125 "
typenstandard
Bredde2.57 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)8.2
Skipets lengde (cm)6.53
Skipets bredde (cm)4.11
HS kode7326908530

Produktvarianter

ProduktModellMaskinvarematerialeHøydeMaterialeRørstørrelseTube SizeBreddePris
CUSH-A-NATOR CN04 Polstret klemme Standard 1/4 tommers rørstål | AG3FWT 33KF46 CN04Belagt stål0.98 "Stålklemme, standard TPE-pute-1 / 4 "0.62 "53NOK
CUSH-A-NATOR CN06 Polstret klemme Standard 3/8 tommers rørstål | AG3FWU 33KF47 CN06Belagt stål1.13 "Stålklemme, standard TPE-pute-3 / 8 "0.82 "51NOK
CUSH-A-NATOR CN08 Polstret klemme Standard 1/2 tommers rørstål | AG3FWV 33KF48 CN08Belagt stål1.34 "Stålklemme, standard TPE-pute-1 / 2 "0.94 "52NOK
CUSH-A-NATOR CN10 dempet klemme Standard 5/8 tommer rør stål | AG3FWW 33KF49 CN10Belagt stål1.54 "Stålklemme, standard TPE-pute-5 / 8 "1.06 "56NOK
CUSH-A-NATOR CN12 Polstret klemme Standard 3/4 tommers rørstål | AG3FWX 33KF50 CN12Belagt stål1.68 "Stålklemme, standard TPE-pute-3 / 4 "1.2 "64NOK
CUSH-A-NATOR CN14 Polstret klemme standard 7/8 i rørstål | AG3FWY 33KF51 CN14Belagt stål1.82 "Stålklemme, standard TPE-pute-7 / 8 "1.31 "69NOK
CUSH-A-NATOR CN16 Dempet klemme Standard 1 tommers rør Stål | AG3FWZ 33KF52 CN16Belagt stål1.95 "Stålklemme, standard TPE-pute-1"1.44 "73NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CUSH-A-NATOR CN34SS polstret klemme Standard 2-1/8 tommers rør 304 rustfritt stål
421NOK / enhet