Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM HS072 Varmeavleder 0.7 grader C / w Panelmontering | AF6GBF 13V340

CRYDOM HS072 Varmeavleder 0.7 grader C/w Panelfeste

På lager
Vare: AF6GBF Modell: HS072Kryssreferanse: 13V340

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
794NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøleribbe
Dybde2.63 "
Lengde5.5 "
Monteres påPanel
typen0.7 grader C / W
Bredde568555 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8538908080

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdetypenBreddePris
CRYDOM HS251 kjøleribbe 2.5 grader C/w Panelfeste | AF6GAY 13V333 HS2511.51 "1.98 "2.5 grader C / W568550 "313NOK
CRYDOM HS172 kjøleribbe 1.7 grader C/w Panelfeste | AF6GBB 13V336 HS1721.51 "3.95 "1.7 grader C / W568550 "410NOK
CRYDOM HS053 Varmeavleder 0.5 grader C / w Panelmontering | AF6GBG 13V341 HS0533.5 "6"0.5 grader C / W568556 "2 014 NOK
CRYDOM HS501DR Varmeavleder 5.0 grader C / w DIN-skinnemontering | AF6GBH 13V342 HS501DR0.6 "3.15 "5.0 grader C / W568557 "290NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM HS072 Varmeavleder 0.7 grader C/w Panelfeste
794NOK / enhet