Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM C53TP50C Solid State Relé 530VAC 50A Null Kryss | AF7JVZ 21R895

CRYDOM C53TP50C Solid State Relé 530VAC 50A Nullkryss

På lager
Vare: AF7JVZ Modell: C53TP50CKryssref.: 21R895

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 717 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay
amps50
Case ColorGrå
FingersikkerJa
Inngangsspenning180-260 VAC
Maks. Inngangsvolt260
Maks. Utgangsforsterkere50A
Maks. Utgangs volt530
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)50
Min. Inngangsvolt180
Min. Utgangs volt48
Monteringoverflaten
Fase3
Bytt TypeSCR
Slår på klNull kors
Spenningsutgang48-530 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsCase ColorBytt TypeSpenningsutgangFingersikkerInngangsspenningSakPris
CRYDOM EL240A1005 Solid State Relé 100VAC 5A Null Kryss | AF6GBU 13V356 EL240A100515SvartSCR3-100 VACNei4-8 VDCSolid State Relay526NOK
CRYDOM EL240A10R05 Solid State Relé 100VAC 5A Null Kryss | AF6GBV 13V357 EL240A10R0515SvartSCR3-100 VACNei21-27 VDCSolid State Relay547NOK
CRYDOM EL240A1024 Solid State Relé 100VAC 10A Null Kryss | AF6GBW 13V358 EL240A1024110SvartSCR3-100 VACNei4-8 VDCSolid State Relay369NOK
CRYDOM EL240A10R24 Solid State Relé 100VAC 10A Null Kryss | AF6GBX 13V359 EL240A10R24110SvartSCR3-100 VACNei21-27 VDCSolid State Relay575NOK
CRYDOM EL240A2005 Solid State Relé 280VAC 10A Null Kryss | AF6GBY 13V360 EL240A2005110SvartSCR24-280 VACNei4-8 VDCSolid State Relay575NOK
CRYDOM EL240A20R05 Solid State Relé 280VAC 10A Null Kryss | AF6GBZ 13V361 EL240A20R05110SvartSCR24-280 VACNei21-27 VDCSolid State Relay588NOK
CRYDOM EL240A2024 Solid State Relé 280VAC 10A Tilfeldig | AF6GCA 13V362 EL240A2024110SvartSCR24-280 VACNei4-8 VDCSolid State Relay557NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM C53TP50C Solid State Relé 530VAC 50A Nullkryss
3 717 NOK / enhet