Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CROSSFIRE 201615 Safety Glasses, Wraparound Frame, Full-Frame, Light Gray, Gray, Gray, M Eyewear Size | CR2TFQ 36VZ85

CROSSFIRE 201615 Safety Glasses, Wraparound Frame, Full-Frame, Light Gray, Gray, Gray, M Eyewear Size

På lager
Vare: CR2TFQ Modell: 201615Kryssreferanse: 36VZ85

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbriller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
CROSSFIRE 216425 Vernebriller | CR2TFF 199JJ0 2164251219NOK
CROSSFIRE 2941425 Vernebriller, bifokale | CR2TFG 199JK6 29414251779NOK
CROSSFIRE 2911720 Vernebriller, bifokale | CR2TFH 199JK2 29117201213NOK
CROSSFIRE 296420 Vernebriller, bifokale | CR2TFJ 199JJ9 2964201202NOK
CROSSFIRE 41626 Vernebriller, PK 12 | CR2TFK 199HD7 4162612 385 NOK
CROSSFIRE 21427 Vernebriller, polariserte | CR2TFL 199HJ0 214271685NOK
CROSSFIRE 2761 AF vernebriller, omslagsramme, helramme, grå, svart, svart, M-brillestørrelse, unisex | CR2TFN 36VZ78 2761 AF1209NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CROSSFIRE 201615 Safety Glasses, Wraparound Frame, Full-Frame, Light Gray, Gray, Gray, M Eyewear Size
194NOK / enhet