Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CREE CR4-575L-40K-E26 Innfelt Downlight 4000k 5 Tommer 575l 9.5w | AF7NDX 22CW23

CREE CR4-575L-40K-E26 innfelt downlight 4000k 5 tommer 575l 9.5w

På lager
Vare: AF7NDX Modell: CR4-575L-40K-E26Kryssreferanse: 22CW23
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED kan lette ettermonteringssett
Farge Temp.4000K
SFI90
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Høyde3.5 "
LED-erstatning for65W INC / 16W CFL
Lengde5"
Lumen575
Lumens per watt61
Nominell størrelse4"
Vurdert liv50,000 hr.
SokkeltypeEdison Base
Temp. Område-25 grader til 45 grader C
Spenning120
Garanti5 år.
Watts9.5
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode9405408000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFarge Temp.HøydeLengdeLumenLumens per wattNominell størrelseSokkeltypePris
CREE CR6-625L-30K-12-GU24 Innfelt Downlight 3000k 7.5 Tommer 625l 9.5w | AF7NDP 22CW16 CR6-625L-30K-12-GU247.5 "3000K5.5 "7.5 "625666"GU24 Base133NOK
CREE CR4-575L-40K-GU24 Innfelt Downlight 4000k 5 Tommer 575l 9.5w | AF7NEA 22CW26 CR4-575L-40K-GU245"4000K3.5 "5"575614"GU24 Base93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CREE CR4-575L-40K-E26 innfelt downlight 4000k 5 tommer 575l 9.5w
93NOK / enhet