COXREELS HP1125-5-200-EB Motorisert slangetrommel, 3/4 tomme indre diameter, 200 fot lengde | CF3MFM

COXREELS HP1125-5-200-EB motorisert slangetrommel, 3/4 tommer indre diameter, 200 fot lengde

På lager
Vare: CF3MFM Modell: HP1125-5-200-EB

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse29.38 x 16 "
Slangelengde200 ft.
Inne i Dia.3 / 4 "
Maks. Press5000 psi
Monteringsstørrelse27.44 x 10 "
Utenfor Dia.1 1 / 4 "
Total høyde19.25 "
Total lengde17.63 "
Samlet bredde38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSlangelengdeInne i Dia.MonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydeSamlet breddePris
COXREELS HP1125-4-100-A Motorisert slangetrommel, 1/2 tommers indre diameter, 100 fot lengde | CF3MCP HP1125-4-100-A11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "12 615 NOK
COXREELS HP1125-4-100-AB Motorisert slangetrommel, 1/2 tommers indre diameter, 100 fot lengde | CF3MCQ HP1125-4-100-AB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "18 869 NOK
COXREELS HP1125-4-100-E Motorisert slangetrommel, 1/2 tommers indre diameter, 100 fot lengde | CF3MCR HP1125-4-100-E11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "11 933 NOK
COXREELS HP1125-4-100-EA Motorisert slangetrommel, 1/2 tommers indre diameter, 100 fot lengde | CF3MCT HP1125-4-100-EA11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "14 299 NOK
COXREELS HP1125-4-100-EB Motorisert slangetrommel, 1/2 tommers indre diameter, 100 fot lengde | CF3MCU HP1125-4-100-EB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "14 152 NOK
COXREELS HP1125-4-100-ED motorisert slangetrommel, 1/2 tommers indre diameter, 100 fot lengde | CF3MCV HP1125-4-100-ED11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "13 203 NOK
COXREELS HP1125-4-100-EF motorisert slangetrommel, 1/2 tommers indre diameter, 100 fot lengde | CF3MCW HP1125-4-100-EF11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "13 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS HP1125-5-200-EB motorisert slangetrommel, 3/4 tommer indre diameter, 200 fot lengde
16 397 NOK / enhet