COXREELS EZ-SD-50-1 kabelspole for statisk utladning, 50 fot lengde, 20, psi maks trykk | CF3MMR

COXREELS EZ-SD-50-1 kabeltrommel for statisk utladning, 50 fot lengde, 20, psi maks. trykk

På lager
Vare: CF3MMR Modell: EZ-SD-50-1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 160 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStatisk utladningskabelrulle
Basestørrelse2.5 x 6 "
EAN0674255923133
Målestørrelse5 / 32 "
Slangelengde50 ft.
Monteringsstørrelse4"
Total høyde11.5 "
Total lengde11 "
Samlet bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
COXREELS EZ-SD-100 kabelspole for statisk utladning, 100 fot lengde, 32, Psi Max Pressure | CF3MML EZ-SD-100100 ft.15 "14.5 "4"7 189 NOK
COXREELS EZ-SD-100-1 kabelspole for statisk utladning, 100 fot lengde, 32, Psi Max Pressure | CF3MMM EZ-SD-100-1100 ft.15 "14.5 "4"8 632 NOK
COXREELS EZ-SD-35 kabelspole for statisk utladning, 35 fot lengde, 18, Psi Max Pressure | CF3MMN EZ-SD-3535 ft.11.5 "11 "3.88 "5 104 NOK
COXREELS EZ-SD-35-1 kabelspole for statisk utladning, 35 fot lengde, 18, psi maks trykk | CF3MMP EZ-SD-35-135 ft.11.5 "11 "3.88 "5 612 NOK
COXREELS EZ-SD-50 kabelspole for statisk utladning, 50 fot lengde, 20, psi maks. trykk | CF3MMQ EZ-SD-5050 ft.11.5 "11 "3.88 "5 439 NOK
COXREELS EZ-SD-75 kabelspole for statisk utladning, 75 fot lengde, 31, Psi Max Pressure | CF3MMT EZ-SD-7575 ft.15 "14.5 "4"6 334 NOK
COXREELS EZ-SD-75-1 kabelspole for statisk utladning, 75 fot lengde, 31, psi maks trykk | CF3MMU EZ-SD-75-175 ft.15 "14.5 "4"7 390 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS EZ-SD-50-1 kabeltrommel for statisk utladning, 50 fot lengde, 20, psi maks. trykk
6 160 NOK / enhet