COXREELS 1175-6-100-EB-SP Motorisert slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 100 fot lengde, rustfritt stål | CF3LMR

COXREELS 1175-6-100-EB-SP Motorized Hose Reel, 1 Inch Inner Dia., 100 feet Length, Stainless Steel

På lager
Vare: CF3LMR Modell: 1175-6-100-EB-SP

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 429 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse17 x 20.13 "
Slangelengde100 ft.
Inne i Dia.1"
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press3000 psi
Monteringsstørrelse14.81 x 13.75 "
Utenfor Dia.1-7 / 16 "
Total høyde26.13 "
Total lengde24 "
Samlet bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.2
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSlangelengdeMonteringsstørrelseSamlet breddePris
COXREELS 1175-6-100-A-SP Motorisert slangetrommel, 1 tommers indre diameter, 100 fot lengde, rustfritt stål | CF3LMH 1175-6-100-A-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "43 618 NOK
COXREELS 1175-6-100-A-SS motorisert slangetrommel, 1 tommers indre diameter, 100 fot lengde, rustfritt stål | CF3LMJ 1175-6-100-A-SS17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "-
RFQ
COXREELS 1175-6-100-AB-SP Motorisert slangetrommel, 1 tommers indre diameter, 100 fot lengde, rustfritt stål | CF3LMK 1175-6-100-AB-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "-
RFQ
COXREELS 1175-6-100-AB-SS Motorisert slangetrommel, 1 tomme indre diameter, 100 fot lengde, rustfritt stål | CF3LML 1175-6-100-AB-SS17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "-
RFQ
COXREELS 1175-6-100-E-SP Elektrisk motordrevet slangetrommel, 100 fot, 24 x 24 3/8 x 26 1/8 tomme Størrelse | CF3LMM 29PT50 1175-6-100-E-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26 "44 169 NOK
COXREELS 1175-6-100-E-SS Motorisert slangetrommel, 1 tommers indre diameter, 100 fot lengde, rustfritt stål | CF3LMN 1175-6-100-E-SS17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26 "41 301 NOK
COXREELS 1175-6-100-EA-SP Motorisert slangetrommel, 1 tommers indre diameter, 100 fot lengde, rustfritt stål | CF3LMP 1175-6-100-EA-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26 "46 064 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1175-6-100-EB-SP Motorized Hose Reel, 1 Inch Inner Dia., 100 feet Length, Stainless Steel
42 429 NOK / enhet