COXREELS 1125PCL-8M-C Håndsveiv slangetrommel, 250 fot lengde, 600V, 45A, blå | AA3GHL 11K513

COXREELS 1125PCL-8M-C håndsveiv slangetrommel, 250 fot lengde, 600V, 45A, blå

På lager
Vare: AA3GHL Modell: 1125PCL-8M-CKryssref: 11K513

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
Basestørrelse13.38 x 15.25 "
LedningsfargeSvart
LedningslengdeIkke Inkludert
Dybde21.5 "
EAN0674255924215
KlasseHeavy Duty
Høyde18.5 "
Holder200 fot 10/3, 250 fot 12/3
Slangelengde250 ft.
Input Current45A
Maks. Forsterker45
Monteringsstørrelse11.44 x 10 "
NEC ledningsbetegnelseSO
NEMA -pluggkonfigurasjonnone
NEMA-beholderkonfigurasjonnone
Total høyde18.5 "
Total lengde17.5 "
Samlet bredde21.5 "
SpolefargeBlå
RullematerialeStål
Slip Ring Rating600V / 45A
Spenning600V
Watts27,000
Bredde17.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode0674255924215
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ledning inkludert (nei)

Produktvarianter

ProduktModellPris
COXREELS 1125PCL-8-C Håndsveivslangerulle, 250 fot lengde, 600V, 30A | CF3MPV 1125PCL-8-C17 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1125PCL-8M-C håndsveiv slangetrommel, 250 fot lengde, 600V, 45A, blå
19 826 NOK / enhet