COXREELS 1125-4-325-E Electric Motor Driven Hose Reel, 325 ft., 17 5/8 x 30 x 19 3/4 Inch Size | CF3PLK 16X569

COXREELS 1125-4-325-E Elektrisk motordrevet slangetrommel, 325 fot, 17 5/8 x 30 x 19 3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: CF3PLK Modell: 1125-4-325-EKryssreferanse: 16X569

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 527 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse23.38 x 16 "
EAN0674255822344
Slangelengde325 ft.
Inne i Dia.1 / 2 "
Maks. Press3000 psi
Monteringsstørrelse21.44 x 10 "
Utenfor Dia.7 / 8 "
Total høyde19.25 "
Total lengde17.63 "
Samlet bredde31.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSlangelengdeInne i Dia.MonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydeSamlet breddePris
COXREELS 1125-5-50-EJ Motorisert slangetrommel, lavt trykk, 3/4 tommers indre diameter, 50 fot lengde | CF3LFQ 1125-5-50-EJ11.38 x 16 "50 ft.3 / 4 "10 "1 1 / 4 "19.25 "20 "15 648 NOK
COXREELS 1125-4-100-A luftdrevet slangetrommel, 100 fot slange, 17 5/8 tommers lengde, 17 tommers bredde, 17 tommers høyde | CF3PKN 33N107 1125-4-100-A11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "13 450 NOK
COXREELS 1125-4-100-AB Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1/2 tommer indre diameter, 100 fot lengde | CF3PKP 1125-4-100-AB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "18 107 NOK
COXREELS 1125-4-100-E Elektrisk motordrevet slangetrommel, 100 fot, 17 5/8 x 18 x 19 3/4 tommer Størrelse | CF3PKQ 29PP57 1125-4-100-E11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.75 "13 373 NOK
COXREELS 1125-4-100-EA Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1/2 tommer indre diameter, 100 fot lengde | CF3PKR 1125-4-100-EA11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "13 537 NOK
COXREELS 1125-4-100-EB Motorized Slange Reel, Medium Pressure, 1/2 Inch Inner Dia., 100 Feet Length | CF3PKT 1125-4-100-EB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "13 390 NOK
COXREELS 1125-4-100-ED Motorized Slange Reel, Medium Pressure, 1/2 Inch Inner Dia., 100 Feet Length | CF3PKU 1125-4-100-ED11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "12 441 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1125-4-325-E Elektrisk motordrevet slangetrommel, 325 fot, 17 5/8 x 30 x 19 3/4 tommers størrelse
13 527 NOK / enhet