COX

Et datterselskap av Sulzer Mixpac, COX produserer ISO 9001:2008 sertifiserte manuelle, pneumatiske og batteridrevne dispensere og tilbehør for luftfart, bilindustri, marine, elektronikk og fornybar energi. Les mer

filtre

Pneumatikk

6300263006-30063006-60063007-600S610097B20026300163004-LP

Lim Tetningsmidler og tape

3P10063P10923P11172M10853P10112P1031DB2C-05-50-0052P10212P2005A200LPMRA400LPMR41004-XT

VVS og kjøling

2M25887XS0617A10827A10802C18012F12047A1083

Sveising

2M26042M26202M2653

Pneumatikk filtre

Air Caulk Guns

Pneumatiske caulkpistoler med 1/4 tommers NPT luftinntaksforbindelser som opererer i trykkområdet 0 - 100 psi; har en maksimal stativhastighet på 8 mm/sek for bedre hastighetskontroll under dispensering. Stopp materialstrømmen når avtrekkeren slippes og er tilgjengelig i kassettstørrelser på 300 og 600 ml

Pneumatisk caulkpistol, 600 ml størrelse, aluminium, pistolgrep, 0 til 100 psi
Varenummer: CE9TEG
Modell: 61009
2 973 NOK / enhet
Legg i handlevognen

Deler

Inkluder aluminiumsløp brukt med pneumatisk utstyr som luftfugepistoler for å erstatte de gamle, skadede eller utslitte løpene. Sikre effektiv og pålitelig drift.

Aluminium fat 9 tommer, for 63004-LP
Varenummer: CF2TQE
Modell: 7B2002
504NOK / enhet
Legg i handlevognen

Om COX

COX-katalogen inkluderer lufttetningspistoler, epoksyapplikatorer, stempler, låsemuttere, spraydyseenheter og patronstøttestropper. Merkets epoksy applikatorer dispensere todelt lim uten behov for luftslanger og elektriske ledninger for å drive dem. Disse dispenserne tillater drift ved minimum utløsertrykk og er ideelle for reparasjoner av fundament, vegg, kjeller, basseng og betongsprekker. De har en enkel setelastemekanisme for å sikre at patronene holdes trygt. Disse epoksyapplikatorene er utstyrt med en ergonomisk utløser og håndtak for økt komfort og redusert tretthet. Disse dispenseringspistolene er tilgjengelige i manuelle og doble patronvarianter. COX produserer også pneumatiske fugepistoler har driftstrykk opp til 100 psi. De har hurtigutløsende holdere for å gi en trykksatt mating av lim, væsker og pastaer. Disse pneumatiske pistolene brukes der det kreves presisjon, for eksempel vanntette vinduer og dusjdører.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen COX-varer krysser individuelle referanser til tilsvarende Devcon, 3M eller Westward Industries modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrent-dispenser som enten er utsolgt eller utdatert, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende COX-produkt tilgjengelig.

Levering

Disse COX-dispenserne varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse COX-dispenserne levert med budforsendelse.

Store handelsnavn

UltraFlow

Disse manuelle perledispenserne er designet for 310 ml patroner. De har roterende rammer i eloksert stål for å tåle høye krefter og et epoksybelagt aluminiumshåndtak for beskyttelse mot etsende...Les meg 

EasiPower Plus

Disse batteridrevne dispenserne er designet for 310 / 400 ml kassetter. De har en automatisk reversfunksjon for å forhindre materialflyt når avtrekkeren slippes. Disse dispenserne gir en maxim...Les meg 

AirFlow 1 patron

Disse pneumatiske perledispenserne er egnet for 310 ml patroner. De har en variabel hastighetsregulator for jevn materialflyt og presis kontroll. Disse dispenserne har en direktevirkende mekanisme...Les meg 

COX konkurransefordeler

ElectraFlow Dual Ultra 600 1:1

Disse 600 mL, 2-komponent patronpistolene er designet for bruk av store volumer av todelt epoksylim eller tetningsmidler. Disse trådløse verktøyene har førsteklasses trådløs teknologi og drives av 18V litium-ion-batterier og ladere basert på CoolPack-batteriteknologi. De er utstyrt med stempler og utskiftbare patronholdestropper for rask konfigurasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan er Cox 63006-600 pneumatisk caulkpistol koblet til lufttilførselen?

Cox 63006-600 pneumatisk caulkpistol har en 1/4 tommers mannlig NPT-port for enkel tilkobling til lufttilførselen.

Hva er betydningen av ladere basert på CoolPack batteriteknologi?

Disse laderne gjør at batteriene kan plasseres i varmeavledende hus, noe som reduserer risikoen for overoppheting og øker batterilevetiden og driftstiden.

Hva er noen punkter å huske på når du bruker COX pneumatiske caulk-pistoler?

  • Brukere bør ikke flytte lufthåndtaket under drift.
  • Flyselskapet bør kobles fra før du bytter patronen eller pølsen.
  • Uønsket materiale/rester skal fjernes fra applikatoren med et løsemiddel eller en myk klut.
  • Operatøren skal alltid bruke vernebriller under drift.