COTTERMAN ST-301 A2 C1 P5 Rullestige Handrail Plattform 27 tommers høyde | AF4EQW 8TVY7

COTTERMAN ST-301 A2 C1 P5 Rullestige Handrail Plattform 27 tommers høyde

På lager
Vare: AF4EQW Modell: ST-301 A2 C1 P5Kryssref: 8TVY7

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 889 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeVekt
Montert / UmontertUmontert
Basedybde27 "
Base bredde24 "
Bunnbredde24 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeSveiset stål
Antall trinn3
Total høyde57 "
Plattformdybde8"
Plattformhøyde27 "
Plattformbredde16 "
Trinndybde8"
Trinnbredde16 "
TråGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeMontert / UmontertBasedybdePlattformdybdePlattformhøydeBase breddeBunnbreddeFARGEPris
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 rullestige sveiset plattform 18 tommers høyde | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "Sveiset20 "8"18 "22 "22 "Grå7 292 NOK
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5 rullestige sveiset plattform 27in H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "Sveiset27 "8"27 "24 "24 "Grå9 299 NOK
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 Rullestige Handrail Plattform 36 tommers høyde | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "Umontert34 "8"36 "25 "25 "Grå10 531 NOK
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5 rullestige rekkeplattform 45 tommer høyde | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "montert40 "8"45 "26 "26 "Grå11 446 NOK
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5 Rullestige Handrail Plattform 54 tommers høyde | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1 P584 "Umontert48 "8"54 "27 "27 "Grå12 906 NOK
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 rullestige sveiset plattform 18 tommers høyde | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "Sveiset26 "14 "18 "22 "22 "Rød6 949 NOK
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5 Rullestige Handrail Plattform 27 tommers høyde | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "Umontert27 "8"27 "24 "24 "Grå9 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN ST-301 A2 C1 P5 Rullestige Handrail Plattform 27 tommers høyde
8 889 NOK / enhet