COTTERMAN A4R1822A3B3C50P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AC2GFC 2JYW7

COTTERMAN A4R1822A3B3C50P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde

På lager
Vare: AC2GFC Model: A4R1822A3B3C50P6Kryssreferanse: 2JYW7

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeVekt
Montert / Umontertmontert
Basedybde36 "
Base bredde22 "
Bunnbredde22 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGENaturlig
FinishAluminium Mill
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeSveiset aluminium
Antall trinn4
Total høyde70 "
Plattformdybde14 "
Plattformhøyde40 "
Plattformbredde16 "
Trinndybde7"
Trinnbredde16 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode7616995030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMontert / UmontertBasedybdeMaterialeAntall trinnTotal høydePlattformhøydePlattformbreddePris
COTTERMAN A1N2626A3B3C50P1 Rullestige sveiset plattform 12 tommers høyde | AB6CRY 20Z531 A1N2626A3B3C50P1Rullende stigeSveiset20 "Aluminum112 "12 "24 "4 634 NOK
COTTERMAN A2N2626A3B3C50P1 Rullestige sveiset plattform 20 tommers høyde | AB6CRZ 20Z532 A2N2626A3B3C50P1Rullende stigeSveiset23 "Aluminum220 "20 "24 "6 846 NOK
COTTERMAN A3N2630A3B3C50P6 Rullestige sveiset plattform 30 tommers høyde | AB6CTA 20Z533 A3N2630A3B3C50P6Vippe- og rullestigemontert29 "Aluminum330 "30 "24 "8 571 NOK
COTTERMAN A4N2630A3B3C50P6 Rullestige sveiset plattform 40 tommers høyde | AB6CTB 20Z534 A4N2630A3B3C50P6Vippe- og rullestigeSveiset36 "Aluminum440 "40 "24 "9 369 NOK
COTTERMAN A2N1818A3B3C50P1 Rullestige sveiset plattform 20 tommers høyde | AC2GEX 2JYW2 A2N1818A3B3C50P1Rullende stigemontert23 "Sveiset aluminium220 "20 "16 "5 922 NOK
COTTERMAN A2R1818A3B3C50P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AC2GEY 2JYW3 A2R1818A3B3C50P6Rullende stigemontert23 "Sveiset aluminium250 "20 "16 "6 008 NOK
COTTERMAN A3N1822A3B3C50P6 Rullestige sveiset plattform 30 tommers høyde | AC2GEZ 2JYW4 A3N1822A3B3C50P6Rullende stigemontert29 "Sveiset aluminium330 "30 "16 "7 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN A4R1822A3B3C50P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde
9 238 NOK / enhet