COTTERMAN A3N2630A3B3C50P6 Rullestige sveiset plattform 30 tommers høyde | AB6CTA 20Z533

COTTERMAN A3N2630A3B3C50P6 rullestige sveiset plattform 30 tommers høyde

På lager
Vare: AB6CTA Model: A3N2630A3B3C50P6Kryssreferanse: 20Z533

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 571 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippe- og rullestige
AktiveringstypeVekt
Montert / Umontertmontert
Basedybde29 "
Base bredde30 "
Bunnbredde30 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGENaturlig
FinishLysnet
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertNei
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn3
Total høyde30 "
Plattformdybde14 "
Plattformhøyde30 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode7616995030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMontert / UmontertBasedybdeMaterialeAntall trinnTotal høydePlattformhøydePlattformbreddePris
COTTERMAN A1N2626A3B3C50P1 Rullestige sveiset plattform 12 tommers høyde | AB6CRY 20Z531 A1N2626A3B3C50P1Rullende stigeSveiset20 "Aluminum112 "12 "24 "4 634 NOK
COTTERMAN A2N2626A3B3C50P1 Rullestige sveiset plattform 20 tommers høyde | AB6CRZ 20Z532 A2N2626A3B3C50P1Rullende stigeSveiset23 "Aluminum220 "20 "24 "6 846 NOK
COTTERMAN A4N2630A3B3C50P6 Rullestige sveiset plattform 40 tommers høyde | AB6CTB 20Z534 A4N2630A3B3C50P6Vippe- og rullestigeSveiset36 "Aluminum440 "40 "24 "9 369 NOK
COTTERMAN A2N1818A3B3C50P1 Rullestige sveiset plattform 20 tommers høyde | AC2GEX 2JYW2 A2N1818A3B3C50P1Rullende stigemontert23 "Sveiset aluminium220 "20 "16 "5 922 NOK
COTTERMAN A2R1818A3B3C50P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AC2GEY 2JYW3 A2R1818A3B3C50P6Rullende stigemontert23 "Sveiset aluminium250 "20 "16 "6 008 NOK
COTTERMAN A3N1822A3B3C50P6 Rullestige sveiset plattform 30 tommers høyde | AC2GEZ 2JYW4 A3N1822A3B3C50P6Rullende stigemontert29 "Sveiset aluminium330 "30 "16 "7 741 NOK
COTTERMAN A3R1822A3B3C50P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 30 tommers høyde | AC2GFA 2JYW5 A3R1822A3B3C50P6Rullende stigemontert29 "Sveiset aluminium360 "30 "16 "7 852 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN A3N2630A3B3C50P6 rullestige sveiset plattform 30 tommers høyde
8 571 NOK / enhet