Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORMONT 1675BP48 Gasskontakt Pvc-belagt rustfritt stål 3/4 x 48 In | AB9YRQ 2GMF6

DORMONT 1675BP48 gasskobling PVC-belagt rustfritt stål 3/4 x 48 tommer

På lager
Vare: AB9YRQ Modell: 1675BP48Kryssreferanse: 2GMF6
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
2 840 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBensinkontakt
Btu225,000
Tilkobling3/4 MIP X 3/4 MIP
Koblingsstrøm (Btu)225,000
Lengde48 "
MaterialePVC-belagt rustfritt stål
Utenfor Dia.1"
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdeStørrelsePris
DORMONT 41-4142-24 Gasskontakt Pvc-belagt rustfritt stål 3/4 x 24 tommer | AB9YRM 2GMF3 41-4142-243/4" MIP x 3/4" FIP24 "3 / 4 "1 024 NOK
DORMONT 41-4142-36 Gasskontakt Pvc-belagt rustfritt stål 3/4 x 36 tommer | AB9YRN 2GMF4 41-4142-363/4" MIP x 3/4" FIP36 "3 / 4 "1 208 NOK
DORMONT 1650BP48 Gasskontakt Pvc-belagt rustfritt stål 1/2 x 48 In | AB9YRP 2GMF5 1650BP48MIP x 1/2 "MIP48 "1 / 2 "1 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORMONT 1675BP48 gasskobling PVC-belagt rustfritt stål 3/4 x 48 tommer
2 840 NOK / enhet