COTTERMAN 7180-9-33A C1 P3 KIT Enkelt sporstige 125 til 135 tommers lengde | AD6EVU 44Z730

COTTERMAN 7180-9-33A C1 P3 KIT Enkel beltestige 125 til 135 tommer lengde

Vare: AD6EVU Modell: 7180-9-33A C1 P3 KITKryssreferanse: 44Z730
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 245 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelsporstige
Base bredde28.625 "
Bunnbredde28.625 "
For bruk i midtgangen44 "og over
Høyeste stativhøyde90 "
MaterialeStål
Maks. Arbeidshøyde (in.)13 fot 6 "
Antall trinn9
Trinndybde5"
Trinnbredde14 "
Topptrinnshøyde90 "
Spormonteringshøydeområde125 "til 135"
TråSolid slipende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.3
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)320.04
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnPris
COTTERMAN 7180-4-33A C1 P3 KIT Enkelsporstige 75 til 85 tommer lengde | AD6EVN 44Z725 7180-4-33A C1 P3-SETT414 624 NOK
COTTERMAN 7180-5-33A C1 P3 KIT Enkelt sporstige 85 til 95 tommer | AD6EVP 44Z726 7180-5-33A C1 P3-SETT515 141 NOK
RFQ
COTTERMAN 7180-6-33A C1 P3 KIT Enkelt sporstige 95 til 105 tommers lengde | AD6EVQ 44Z727 7180-6-33A C1 P3-SETT615 693 NOK
RFQ
COTTERMAN 7180-7-33A C1 P3 KIT Enkelt sporstige 105 til 115 tommers lengde | AD6EVR 44Z728 7180-7-33A C1 P3-SETT716 210 NOK
RFQ
COTTERMAN 7180-8-33A C1 P3 KIT Enkelt sporstige 115 til 125 tommers lengde | AD6EVT 44Z729 7180-8-33A C1 P3-SETT816 273 NOK
RFQ
COTTERMAN 7180-10-33A C1 P3-SETT Enkeltsporstige 135 til 145 tommers lengde | AD6EVV 44Z731 7180-10-33A C1 P3-SETT1018 039 NOK
RFQ
COTTERMAN 7180-11-33A C1 P3 KIT Enkelt sporstige 145 til 155 tommers lengde | AD6EVW 44Z732 7180-11-33A C1 P3-SETT1118 521 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 7180-9-33A C1 P3 KIT Enkel beltestige 125 til 135 tommer lengde
17 245 NOK / enhet