COTTERMAN 6514R1840A6E10B4BW5C1P3 Rullestige Handrail Plattform 140 tommers høyde | AB6CGB 20Z297

COTTERMAN 6514R1840A6E10B4BW5C1P3 rullende stige rekkverk plattform 140 tommers høyde

Vare: AB6CGB Model: 6514R1840A6E10B4BW5C1P3Kryssreferanse: 20Z297
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

26 565 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeFoot Pedal
Montert / UmontertUmontert
Basedybde106 "
Base bredde40 "
Bunnbredde40 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde42 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeStål
Antall trinn14
Total høyde182 "
Plattformdybde10 "
Plattformhøyde140 "
Plattformbredde16 "
Trinndybde7"
Trinnbredde16 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 159.75
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)426.72
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeBasedybdeBase breddeTrinnbreddeTråBunnbreddeHåndtakshøydeAntall trinnPris
COTTERMAN 6505R1830A3E10B11W5C1P6 Rullestige Umontert rekkverk Plattform 50 tommers høyde | AB6CFF 20Z278 6505R1830A3E10B11W5C1P624 "46 "30 "24 "perforert30 "30 "510 374 NOK
COTTERMAN 6505R1830A6E10B11W5C1P6 Rullestige Handrail Plattform 50 tommers høyde | AB6CFG 20Z279 6505R1830A6E10B11W5C1P616 "46 "30 "16 "taggete30 "30 "510 581 NOK
COTTERMAN 6506R1830A3E10B11W5C1P6 Rullestige Handrail Plattform 60 tommers høyde | AB6CFH 20Z280 6506R1830A3E10B11W5C1P616 "53 "30 "16 "perforert30 "30 "612 013 NOK
RFQ
COTTERMAN 6506R1830A6E10B11W5C1P6 Rullestige Handrail Plattform 60 tommers høyde | AB6CFJ 20Z281 6506R1830A6E10B11W5C1P616 "53 "30 "16 "taggete30 "30 "611 864 NOK
RFQ
COTTERMAN 6507R1830A3E10B11W5C1P6 Rullestige Handrail Plattform 70 tommers høyde | AB6CFK 20Z282 6507R1830A3E10B11W5C1P616 "58 "30 "16 "perforert30 "30 "713 113 NOK
RFQ
COTTERMAN 6507R1830A6E10B11W5C1P6 Rullestige Handrail Plattform 70 tommers høyde | AB6CFL 20Z283 6507R1830A6E10B11W5C1P616 "58 "30 "16 "taggete30 "30 "712 883 NOK
RFQ
COTTERMAN 6508R1830A3E10B4BW5C1P6 Rullestige Handrail Plattform 80 tommers høyde | AB6CFM 20Z284 6508R1830A3E10B4BW5C1P616 "65 "30 "16 "perforert30 "30 "814 502 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 6514R1840A6E10B4BW5C1P3 rullende stige rekkverk plattform 140 tommers høyde
26 565 NOK / enhet