COTTERMAN 5TS26A3E10B8P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 50 tommers høyde | AB6CRX 20Z530

COTTERMAN 5TS26A3E10B8P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 50 tommers høyde

Vare: AB6CRX Model: 5TS26A3E10B8P6Kryssreferanse: 20Z530
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

39 635 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeFoot Pedal
Montert / UmontertSveiset
Basedybde43 "
Base bredde28 "
Bunnbredde28 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGENaturlig
FinishSatin sprengt
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeRustfritt stål
Antall trinn5
Total høyde80 "
Plattformdybde10 "
Plattformhøyde50 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.85
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTråAktiveringstypeBasedybdeSakMaterialeAntall trinnTotal høydePlattformhøydePris
COTTERMAN 2TS26A1E10B8P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CRP 20Z523 2TS26A1E10B8P6Utvidet metallVipp og rull24 "Vippe- og rullestigeSveiset rustfritt stål250 "20 "21 488 NOK
COTTERMAN 3TS26A1E10B8P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 30 tommers høyde | AB6CRQ 20Z524 3TS26A1E10B8P6Utvidet metallVipp og rull30 "Vippe- og rullestigeSveiset rustfritt stål360 "30 "25 149 NOK
COTTERMAN 4TS26A1E10B8P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AB6CRR 20Z525 4TS26A1E10B8P6Utvidet metallVipp og rull37 "Vippe- og rullestigeRustfritt stål470 "40 "31 491 NOK
COTTERMAN 5TS26A1E10B8P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 50 tommers høyde | AB6CRT 20Z526 5TS26A1E10B8P6Utvidet metallFoot Pedal43 "Rullende stigeRustfritt stål580 "50 "33 990 NOK
RFQ
COTTERMAN 2TS26A3E10B8P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 20 tommers høyde | AB6CRU 20Z527 2TS26A3E10B8P6taggeteVipp og rull24 "Vippe- og rullestigeSveiset rustfritt stål250 "20 "22 876 NOK
COTTERMAN 3TS26A3E10B8P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 30 tommers høyde | AB6CRV 20Z528 3TS26A3E10B8P6taggeteVipp og rull30 "Vippe- og rullestigeSveiset rustfritt stål360 "30 "27 393 NOK
COTTERMAN 4TS26A3E10B8P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AB6CRW 20Z529 4TS26A3E10B8P6taggeteVipp og rull37 "Vippe- og rullestigeRustfritt stål470 "40 "33 806 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 5TS26A3E10B8P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 50 tommers høyde
39 635 NOK / enhet