COTTERMAN 3WP2424RA3B4B8AC1P6 Rullende arbeidsplattform Enkelside stål 30 tommers høyde | AE2HYV 4XM64

COTTERMAN 3WP2424RA3B4B8AC1P6 rullende arbeidsplattform Enkelside stål 30 tommers høyde

På lager
Vare: AE2HYV Model: 3WP2424RA3B4B8AC1P6Kryssreferanse: 4XM64

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende arbeidsplattform
Basedybde43 "
Base lengde43 "
Base bredde28 "
Bunnbredde28 "
Klatring Vinkel50 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Håndtakshøyde30 "
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Antall beskyttelsesskinner3
Antall ben2
Antall trinn3
Total høyde60 "
Plattformdybde24 "
Plattformhøyde30 "
Plattform Lengde24 "
PlattformstilEnkelt tilgang
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.45
Skipets høyde (cm)167.64
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformdybdeBasedybdeBase lengdePlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddeTrinnbreddeTråPris
COTTERMAN 2WP2436A3B8AC1P6 Arbeidsplattform rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTC 20Z535 2WP2436A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "24 "24 "taggete4 631 NOK
COTTERMAN 2WP2448A3B8AC1P6 Arbeidsplattform Rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTD 20Z536 2WP2448A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "24 "24 "taggete5 832 NOK
COTTERMAN 2WP2460RA3B4B8AC1P6 Arbeidsplattform rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTE 20Z537 2WP2460RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "24 "24 "taggete10 632 NOK
COTTERMAN 2WP3624A3B8AC1P6 Arbeidsplattform Rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTF 20Z538 2WP3624A3B8AC1P624 "34 "34 "20 "24 "36 "36 "taggete5 134 NOK
COTTERMAN 2WP3636A3B8AC1P6 Arbeidsplattform Rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTG 20Z539 2WP3636A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "36 "36 "taggete6 424 NOK
COTTERMAN 2WP3648A3B8AC1P6 Arbeidsplattform rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTH 20Z540 2WP3648A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "36 "36 "taggete7 882 NOK
COTTERMAN 2WP3660RA3B4B8AC1P6 Arbeidsplattform rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTJ 20Z541 2WP3660RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "36 "36 "taggete14 081 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 3WP2424RA3B4B8AC1P6 rullende arbeidsplattform Enkelside stål 30 tommers høyde
9 807 NOK / enhet