COTTERMAN 1SAWP2496A8 A9-14 B1 P6 arbeidsplattform justerbar høyde stål 9 til 14 tommers høyde | AB6XFL 22P021

COTTERMAN 1SAWP2496A8 A9-14 B1 P6 arbeidsplattform justerbar høyde stål 9 til 14 tommers høyde

Vare: AB6XFL Modell: 1SAWP2496A8 A9-14 B1 P6Kryssreferanse: 22P021
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

29 328 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsplattform
Basedybde96 "
Base lengde96 "
Base bredde24 "
Bunnbredde24 "
FARGENaturlig
FinishSprengt sateng
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeRustfritt stål
Antall beskyttelsesskinner0
Antall ben6
Antall trinn1
Total høyde14 "
Plattformdybde96 "
Plattformhøyde9 til 14 "
Plattform Lengde96 "
PlattformstilQuad tilgang
Plattformbredde24 "
Trinndybde24 "
Trinnbredde24 "
TråErgo Matting

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.45
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBasedybdeBase lengdeAntall benAntall trinnTotal høydePlattformdybdePlattformhøydePris
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Aluminum24 "24 "418"24 "5 til 8 "5 656 NOK
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Aluminum36 "36 "418"36 "5 til 8 "6 854 NOK
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Aluminum48 "48 "418"48 "5 til 8 "7 867 NOK
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde Stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Aluminum24 "24 "418"24 "5 til 8 "6 338 NOK
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Aluminum36 "36 "418"36 "5 til 8 "7 929 NOK
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde Stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Aluminum48 "48 "418"48 "5 til 8 "9 241 NOK
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde Stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Aluminum60 "60 "618"60 "5 til 8 "11 850 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 1SAWP2496A8 A9-14 B1 P6 arbeidsplattform justerbar høyde stål 9 til 14 tommers høyde
29 328 NOK / enhet