COTTERMAN 1209R2632A6E24B4C1P6 Rullestige montert rekkverksplattform 90 tommers høyde | AB6CQP 20Z495

COTTERMAN 1209R2632A6E24B4C1P6 rullende stige montert rekkverk plattform 90 tommers høyde

Vare: AB6CQP Model: 1209R2632A6E24B4C1P6Kryssreferanse: 20Z495
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 009 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeFoot Pedal
Montert / Umontertmontert
Basedybde100 "
Base bredde32 "
Bunnbredde32 "
Klatring Vinkel50 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeStål
Antall trinn9
Total høyde120 "
Plattformdybde24 "
Plattformhøyde90 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.25
Skipets høyde (cm)304.8
Skipets lengde (cm)251.46
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakAktiveringstypeMontert / UmontertMaterialeAntall trinnTotal høydePlattformdybdePlattformhøydePris
COTTERMAN 1204R1820A6E12B3C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AB3HNY 1TGW6 1204R1820A6E12B3C1P6Rullende stigeVektSveisetSveiset stål470 "12 "40 "5 198 NOK
COTTERMAN 1209R2632A6E12B4C1P6 rullende stige montert rekkverk plattform 90 tommers høyde | AB3HNZ 1TGW7 1209R2632A6E12B4C1P6Rullende stigeFoot PedalmontertSveiset stål9120 "12 "90 "12 999 NOK
RFQ
COTTERMAN 1209R2632A3E12B4C1P6 Rullestige montert rekkverksplattform 90 tommers høyde | AB3HPA 1TGW8 1209R2632A3E12B4C1P6Rullende stigeFoot PedalmontertSveiset stål9120 "12 "90 "15 856 NOK
RFQ
COTTERMAN 1209R2632A1E12B4C1P6 Rullestige montert rekkverksplattform 90 tommers høyde | AB3HPB 1TGW9 1209R2632A1E12B4C1P6Rullende stigeFoot PedalmontertSveiset stål9120 "12 "90 "13 125 NOK
RFQ
COTTERMAN 1203R1820A1E24B3C1P6 Rullestige Sveiset rekkeplattform 30 tommers høyde | AB6CPP 20Z472 1203R1820A1E24B3C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveisetStål360 "24 "30 "6 925 NOK
COTTERMAN 1203R1820A3E24B3C1P6 Rullestige Sveiset rekkeplattform 30 tommers høyde | AB6CPQ 20Z473 1203R1820A3E24B3C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveisetStål360 "24 "30 "6 996 NOK
COTTERMAN 1203R1820A6E24B3C1P6 Rullestige Sveiset rekkeplattform 30 tommers høyde | AB6CPR 20Z474 1203R1820A6E24B3C1P6Vippe- og rullestigeVipp og rullSveisetStål360 "24 "30 "5 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 1209R2632A6E24B4C1P6 rullende stige montert rekkverk plattform 90 tommers høyde
18 009 NOK / enhet