COTTERMAN 1003N1820A6E10B3C1P1 Rullestige sveiset plattform 30 tommers høyde | AD2VPU 3UY11

COTTERMAN 1003N1820A6E10B3C1P1 Rullestige sveiset plattform 30 tommers høyde

På lager
Vare: AD2VPU Model: 1003N1820A6E10B3C1P1Kryssreferanse: 3UY11

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 121 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeVekt
Montert / UmontertSveiset
Basedybde26 "
Base bredde20 "
Bunnbredde20 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Rekkverk inkludertNei
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeSveiset stål
Antall trinn3
Total høyde30 "
Plattformdybde10 "
Plattformhøyde30 "
Plattformbredde16 "
Trinndybde7"
Trinnbredde16 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.24
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakRekkverk inkludertAktiveringstypeMontert / UmontertMaterialeAntall trinnTotal høydePlattformdybdePris
COTTERMAN 1004R2630A6E10B3C1P6 Rullestige sveiset håndløperplattform 40 tommers høyde | AB3HNW 1TGW4 1004R2630A6E10B3C1P6Rullende stigeJaVektSveisetSveiset stål470 "10 "6 353 NOK
COTTERMAN 1009R2632A6E10B4C1P6 rullestige montert rekkverk 90 tommers høyde | AB3HNX 1TGW5 1009R2632A6E10B4C1P6Rullende stigeJaFoot PedalmontertSveiset stål9120 "10 "15 884 NOK
RFQ
COTTERMAN 1004R2630A1E30B3C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AB6CMJ 20Z421 1004R2630A1E30B3C1P6Vippe- og rullestigeJaVipp og rullSveisetStål470 "30 "8 897 NOK
COTTERMAN 1004R2630A3E30B3C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AB6CMK 20Z422 1004R2630A3E30B3C1P6Vippe- og rullestigeJaVipp og rullSveisetStål470 "30 "9 732 NOK
COTTERMAN 1004R2630A6E30B3C1P6 Rullestige sveiset rekkverksplattform 40 tommers høyde | AB6CML 20Z423 1004R2630A6E30B3C1P6Vippe- og rullestigeJaVipp og rullSveisetStål470 "30 "9 042 NOK
COTTERMAN 1005R2630A1E30B4C1P6 Rullestige sveiset gelenderplattform 50 tommers høyde | AB6CMM 20Z424 1005R2630A1E30B4C1P6Rullende stigeJaFoot PedalSveisetStål580 "30 "12 193 NOK
RFQ
COTTERMAN 1005R2630A3E30B4C1P6 Rullestige sveiset gelenderplattform 50 tommers høyde | AB6CMN 20Z425 1005R2630A3E30B4C1P6Rullende stigeJaFoot PedalSveisetStål580 "30 "12 501 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 1003N1820A6E10B3C1P1 Rullestige sveiset plattform 30 tommers høyde
4 121 NOK / enhet