Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CORBIN CL3851 NZD 626 Dørspak Låsesett Spakinngang | AC6ATN 32J254

CORBIN CL3851 NZD 626 Dørspak Låsesett Spakinngang

På lager
Vare: AC6ATN Modell: CL3851 NZD 626Kryssref: 32J254
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
5 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
SylinderJa
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonInngang
Klasse2
HåndteringsmaterialeMessing, Bronse, Stål
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeL4
PlasseringstypeInteriørdører, detaljhandel, flerfamilie, restauranter
LåsesettfunksjonInngang
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler2
Antall pins6
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Type streikBuet leppe
StilSpak, rett vinkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8225
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunksjonSakPris
CORBIN CL3810 NZD 626 Dørspak Låsesett Rett vinkel | AC6ATP 32J255 CL3810 NZD 626Satin ChromePassagespaken3 143 NOK
CORBIN CL3820 NZD 626 Dørspak Låsesett Spak høyre vinkel | AC6ATQ 32J256 CL3820 NZD 626Satin ChromePrivatlivspaken3 334 NOK
CORBIN CL3857 NZD 626 Dørhåndtak Låsesett Rett vinkel | AC6ATR 32J257 CL3857 NZD 626Satin ChromeLagerromspaken3 570 NOK
CORBIN CL3855 NZD 626 Dørhåndtak Låsesett Rett vinkel | AC6ATT 32J258 CL3855 NZD 626Satin ChromeKlasseromspaken3 833 NOK
CORBIN CL3851 NZD 10B Dørspak Låsestang høyre vinkel | AC6ATU 32J259 CL3851 NZD 10BOksidert olje gnidd bronseInngangspaken3 934 NOK
CORBIN CL3810 NZD 10B Dørspak Låsesett Rett vinkel | AC6ATV 32J260 CL3810 NZD 10BOksidert olje gnidd bronsePassagespaken3 093 NOK
CORBIN CL3820 NZD 10B Dørspak Låsesett Spak høyre vinkel | AC6ATW 32J261 CL3820 NZD 10BOksidert olje gnidd bronsePrivatlivspaken3 322 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CORBIN CL3851 NZD 626 Dørspak Låsesett Spakinngang
5 709 NOK / enhet