Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CORBIN CL3810 NZD 626 Dørspak Låsesett Rett vinkel | AC6ATP 32J255

CORBIN CL3810 NZD 626 Dørspak Låsesett Spak høyre vinkel

På lager
Vare: AC6ATP Modell: CL3810 NZD 626Kryssref: 32J255
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
3 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonPassage
Klasse2
HåndteringsmaterialeMessing, Bronse, Stål
TastingTastet annerledes
PlasseringstypeInteriørdører, detaljhandel, flerfamilie, restauranter
LåsesettfunksjonPassage
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Type streikBuet leppe
StilSpak, rett vinkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunksjonSakPris
CORBIN CL3851 NZD 626 Dørspak Låsesett Spakinngang | AC6ATN 32J254 CL3851 NZD 626Satin ChromeInngangspaken5 709 NOK
CORBIN CL3820 NZD 626 Dørspak Låsesett Spak høyre vinkel | AC6ATQ 32J256 CL3820 NZD 626Satin ChromePrivatlivspaken3 334 NOK
CORBIN CL3857 NZD 626 Dørhåndtak Låsesett Rett vinkel | AC6ATR 32J257 CL3857 NZD 626Satin ChromeLagerromspaken3 570 NOK
CORBIN CL3855 NZD 626 Dørhåndtak Låsesett Rett vinkel | AC6ATT 32J258 CL3855 NZD 626Satin ChromeKlasseromspaken3 833 NOK
CORBIN CL3851 NZD 10B Dørspak Låsestang høyre vinkel | AC6ATU 32J259 CL3851 NZD 10BOksidert olje gnidd bronseInngangspaken3 934 NOK
CORBIN CL3810 NZD 10B Dørspak Låsesett Rett vinkel | AC6ATV 32J260 CL3810 NZD 10BOksidert olje gnidd bronsePassagespaken3 093 NOK
CORBIN CL3820 NZD 10B Dørspak Låsesett Spak høyre vinkel | AC6ATW 32J261 CL3820 NZD 10BOksidert olje gnidd bronsePrivatlivspaken3 322 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CORBIN CL3810 NZD 626 Dørspak Låsesett Spak høyre vinkel
3 143 NOK / enhet