Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COOPER B-LINE BG-32-E-2-4 Rørklemme 25lb Max Flens 1/8-1/4 In | AD9FMY 4RHU4

COOPER B-LINE BG-32-E-2-4 ledningsklips 25lb maks. flens 1/8-1/4 tommer

På lager
Vare: AD9FMY Modell: BG-32-E-2-4Kryssref: 4RHU4
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklips
FinishSinkfosfat
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COOPER B-LINE BG-32-E-2-4 ledningsklips 25lb maks. flens 1/8-1/4 tommer
73NOK / enhet