Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COOPER B-LINE BCH12-W2 J-krok, 3/4 tommer Størrelse Maks. undle Dia, 25 lb Maks. Lastekapasitet, galvanisert stål, sølv | CN9RDU 4RHL8

COOPER B-LINE BCH12-W2 J-krok, 3/4 tommer Størrelse Maks. undle Dia, 25 lb Maks. Lastekapasitet, galvanisert stål, sølv

På lager
Vare: CN9RDU Modell: BCH12-W2Kryssreferanse: 4RHL8
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJ-krok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COOPER B-LINE BCH12-W2 J-krok, 3/4 tommer Størrelse Maks. undle Dia, 25 lb Maks. Lastekapasitet, galvanisert stål, sølv
105NOK / enhet