Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONTINENTAL NRSP038-25FF Materialslange, 3/8 tommers størrelse slange innvendig diameter, 25 fot slangelengde, 750 psi | CR2KWQ 4XR32

CONTINENTAL NRSP038-25FF Materialslange, 3/8 tommers slange innvendig diameter, 25 fot slangelengde, 750 psi

På lager
Vare: CR2KWQ Modell: NRSP038-25FFKryssref: 4XR32

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 945 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaterialebukser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONTINENTAL 20107069 Materialslange, 1/4 tommers størrelse slange innvendig diameter, 750 psi | CR2KWK 4XR30 201070693 210 NOK
CONTINENTAL NRSP038-15FF Materialslange, 3/8 tommers størrelse slange innvendig diameter, 15 fot slangelengde, 750 psi | CR2KWP 4XR31 NRSP038-15FF2 260 NOK
CONTINENTAL NRSP038-50FF Materialslange, 3/8 tommers størrelse slange innvendig diameter, 750 psi | CR2KWR 4XR33 NRSP038-50FF5 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONTINENTAL NRSP038-25FF Materialslange, 3/8 tommers slange innvendig diameter, 25 fot slangelengde, 750 psi
2 945 NOK / enhet