Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONTINENTAL FRT075-25-G Washdown Hose, 3/4 Inch Heightose Inside Dia, 300 psi, -20 Deg to 210 Deg F, Yellow | CR2LEL 55AW64

CONTINENTAL FRT075-25-G vaskeslange, 3/4 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -20 grader til 210 grader F, gul

På lager
Vare: CR2LEL Modell: FRT075-25-GKryssreferanse: 55AW64
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
2 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWashdown slange

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.41
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONTINENTAL FRTB100-25-G vaskeslange, 1 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -20 grader til 210 grader F, blå | CR2LDN 55AW79 FRTB100-25-G3 135 NOK
CONTINENTAL FRTB100-100-G vaskeslange, 1 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -20 grader til 210 grader F, blå | CR2LDP 55AW81 FRTB100-100-G12 511 NOK
CONTINENTAL FRTB100-50-G vaskeslange, 1 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -20 grader til 210 grader F, blå | CR2LDQ 55AW80 FRTB100-50-G6 271 NOK
CONTINENTAL 56902025405000 Washdown slange, 1 tommers høyde innvendig diameter, 300 PSI, -40 grader til 200 grader F, hvit | CR2LDR 4XR43 569020254050003 944 NOK
CONTINENTAL CR100-100-G vaskeslange, 1 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -40 grader til 210 grader F, hvit | CR2LDT 55AW90 CR100-100-G16 963 NOK
CONTINENTAL CR100-50-G vaskeslange, 1 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -40 grader til 210 grader F, hvit | CR2LDU 55AW89 CR100-50-G8 743 NOK
CONTINENTAL CR100-25-G vaskeslange, 1 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -40 grader til 210 grader F, hvit | CR2LDV 55AW88 CR100-25-G3 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONTINENTAL FRT075-25-G vaskeslange, 3/4 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -20 grader til 210 grader F, gul
2 215 NOK / enhet