CONTINENTAL CRX075-25-G vaskeslange, 3/4 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -40 grader til 210 grader F, hvit | CR2LER 55AW92

CONTINENTAL CRX075-25-G vaskeslange, 3/4 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -40 grader til 210 grader F, hvit

På lager
Vare: CR2LER Modell: CRX075-25-GKryssreferanse: 55AW92

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWashdown slange

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.2425
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONTINENTAL FRTB100-25-G vaskeslange, 1 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -20 grader til 210 grader F, blå | CR2LDN 55AW79 FRTB100-25-G3 135 NOK
CONTINENTAL FRTB100-100-G vaskeslange, 1 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -20 grader til 210 grader F, blå | CR2LDP 55AW81 FRTB100-100-G12 511 NOK
CONTINENTAL FRTB100-50-G vaskeslange, 1 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -20 grader til 210 grader F, blå | CR2LDQ 55AW80 FRTB100-50-G6 271 NOK
CONTINENTAL 56902025405000 Washdown slange, 1 tommers høyde innvendig diameter, 300 PSI, -40 grader til 200 grader F, hvit | CR2LDR 4XR43 569020254050003 944 NOK
CONTINENTAL CR100-100-G vaskeslange, 1 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -40 grader til 210 grader F, hvit | CR2LDT 55AW90 CR100-100-G16 963 NOK
CONTINENTAL CR100-50-G vaskeslange, 1 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -40 grader til 210 grader F, hvit | CR2LDU 55AW89 CR100-50-G8 743 NOK
CONTINENTAL CR100-25-G vaskeslange, 1 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -40 grader til 210 grader F, hvit | CR2LDV 55AW88 CR100-25-G3 787 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONTINENTAL CRX075-25-G vaskeslange, 3/4 tommers høyde innvendig diameter, 300 psi, -40 grader til 210 grader F, hvit
1 575 NOK / enhet