Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0914-00 hannadapter 1 x 1 tomme Npt x rør | AD7GWB 4EHH4

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0914-00 hannadapter 1 x 1 tomme Npt x rør

På lager
Vare: AD7GWB Modell: 1442-00-0914-00Kryssreferanse: 4EHH4
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
3 305 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
TilkoblingNPT x rør
Lengde3.69 "
MaterialeStål
Rørstørrelse1"
Temp. Område-40 til 120 F.
Trådstørrelse1.5 "
Tube Size1"
typenRett
WOG PSI @ 150 F.125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTube SizePris
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0914-00 Hannadapter 1 x 3/4 tomme Npt x Pipe | AD7GVZ 4EHH2 1342-00-0914-003.56 "3 / 4 "2 031 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0914-00 hannadapter 1 x 1 tomme Npt x rør
3 305 NOK / enhet