Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 Hannadapter 3/4 x 1 tomme Npt x Pipe | AD7GWA 4EHH3

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 hannadapter 3/4 x 1 tomme Npt x rør

På lager
Vare: AD7GWA Modell: 1442-00-0913-00Kryssreferanse: 4EHH3
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
2 846 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig adapter
TilkoblingNPT x rør
Lengde5.94 "
MaterialeStål
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-40 til 120 F.
Trådstørrelse3 / 4-14 "
Tube Size1"
typenRett
WOG PSI @ 150 F.125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTube SizePris
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0913-00 Hannadapter 3/4 x 3/4 tommer Npt x Pipe | AD7GVY 4EHH1 1342-00-0913-003.69 "3 / 4 "1 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 hannadapter 3/4 x 1 tomme Npt x rør
2 846 NOK / enhet