Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER SRV250-V-SS-075 sikkerhetsventil mykt sete 1/4 tommer 75 Psi rustfritt stål | AA7GJA 15X864

CONRADER SRV250-V-SS-075 sikkerhetsventil mykt sete 1/4 tomme 75 psi rustfritt stål

På lager
Vare: AA7GJA Modell: SRV250-V-SS-075Kryssreferanse: 15X864

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
948NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsikkerhetsventil
(M) NPT-innløp1/4 tommer
Body MaterialRustfritt stål
Maks. Temp.400 F
Forhåndsinnstilt innstilling (PSI)75
Nominell CFM @ innstilt trykk71
ForsegleViton
vår17-7 SS
VentiltypeMykt sete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0428
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER SRV250-V-SS-075 sikkerhetsventil mykt sete 1/4 tomme 75 psi rustfritt stål
948NOK / enhet