Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER SRV250-V-SS-060 Sikkerhetsventil mykt sete 1/4 tomme 60 Psi rustfritt stål | AA7GHZ 15X863

CONRADER SRV250-V-SS-060 sikkerhetsventil mykt sete 1/4 tomme 60 psi rustfritt stål

På lager
Vare: AA7GHZ Modell: SRV250-V-SS-060Kryssreferanse: 15X863
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
948NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsikkerhetsventil
(M) NPT-innløp1/4 tommer
Body MaterialRustfritt stål
Maks. Temp.400 F
Forhåndsinnstilt innstilling (PSI)60
Nominell CFM @ innstilt trykk59
ForsegleViton
vår17-7 SS
VentiltypeMykt sete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8481400000
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
CONRADER SRV250-V-SS-060 sikkerhetsventil mykt sete 1/4 tomme 60 psi rustfritt stål
948NOK / enhet