Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER CLB112112-HF-FS ventil høystrøms in-line 1-1/2 tommers innløp | AA4MAI 12U307

CONRADER CLB112112-HF-FS ventil høystrøms in-line 1-1/2 tommers innløp

På lager
Vare: AA4MAY Modell: CLB112112-HF-FSKryssreferanse: 12U307
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
2 499 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Sprekktrykk1 psi
Hex størrelse2.125 "
Inlet1-1 / 2 (F) NPT
Lengde4.5 "
MaterialeMessing
Maks. Press500 psi
Maks. Temp.450 F
MonteringHorisontal eller Vertikal
Outlet1-1 / 2 (F) NPT
ForsegleMessing
FjærmaterialeRustfritt stål
Trykk på Størrelse1.5 "
typenHigh Flow In-Line

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flow Range Free Air (CFM) (90)
    • Poppet (15 "glassfylt PTFE)

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER CTD1212 tilbakeslagsventil | CF2MXU 55RU03 CTD1212184NOK
CONRADER CTD341 tilbakeslagsventil | CF2MXV 55RU04 CTD341444NOK
CONRADER CTD3412 tilbakeslagsventil | CF2MXW 55RU05 CTD3412338NOK
CONRADER CTD3434 tilbakeslagsventil | CF2MXX 55RU06 CTD3434248NOK
CONRADER GV1 tilbakeslagsventil | CF2MXY 55RU13 GV11 304 NOK
CONRADER GV112 tilbakeslagsventil | CF2MXZ 55RU14 GV1121 922 NOK
CONRADER GV12 tilbakeslagsventil | CF2MYB 55RU16 GV12429NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER CLB112112-HF-FS ventil høystrøms in-line 1-1/2 tommers innløp
2 499 NOK / enhet