Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR RU3K Underspenningsrelé 120V 60 Hz MDR3 | AC9DVZ 3FWR8

CONDOR RU3K Underspenningsrelé 120V 60 Hz MDR3

På lager
Vare: AC9DVZ Modell: RU3KKryssref: 3FWR8

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

637NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnder spenningsrelé, 120V, 60Hz
ampsIKKE RELEVANT
Hz60
MaterialeIkke spesifisert
Fase1
TrådstørrelseIKKE RELEVANT
Tube SizeIKKE RELEVANT
typen120V, 60Hz
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536490075
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsHzSakFaseTrådstørrelseTube Sizetypenpk. Antall.Pris
CONDOR SK-3 kontaktblokk uten på/av MDR3-serien | AA4KUQ 12T090 SK-3600 VAC30IKKE RELEVANTKontakt blokkering-IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTStandard erstatning1436NOK
CONDOR SK-3S kontaktblokk med auto/av MDR3-serien | AA4KUR 12T091 SK-3S600 VAC30IKKE RELEVANTKontaktblokk med Auto / Av-IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTStandard erstatning med Auto / Av1543NOK
CONDOR SK-R3/1.0 termisk overbelastning, 3-fase, 600 VAC, 0.63 til 1 ampere | AA4KUT 12T092 SK-R3 / 1.0600 VAC0.63 til 1IKKE RELEVANTTermisk overbelastning, 0.63 til 1A3IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTOverbelastningsblokk1551NOK
CONDOR SK-R3/1.6 Termisk overbelastning 1 til 1.6A 3-Fas MDR3 | AA4KUU 12T093 SK-R3 / 1.6600 VAC1 til 1.6IKKE RELEVANTTermisk overbelastning, 1 til 1.6A3IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTOverbelastningsblokk1551NOK
CONDOR SK-R3/2.5 Termisk overbelastning 1.6 til 2.5A 3-Fas MDR3 | AA4KUV 12T094 SK-R3 / 2.5600 VAC1.6 til 2.5IKKE RELEVANTTermisk overbelastning, 1.6 til 2.5A3IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTOverbelastningsblokk1551NOK
CONDOR SK-R3/4.0 Termisk overbelastning 2.5 til 4A 3-Fas MDR3 | AA4KUW 12T095 SK-R3 / 4.0600 VAC2.5 til 4IKKE RELEVANTTermisk overbelastning, 2.5 til 4A3IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTOverbelastningsblokk1551NOK
CONDOR SK-R3/6.3 Termisk overbelastning 4 til 6.3A 3-Fas MDR3 | AA4KUX 12T096 SK-R3 / 6.3600 VAC4 til 6.3IKKE RELEVANTTermisk overbelastning, 4 til 6.3A3IKKE RELEVANTIKKE RELEVANTOverbelastningsblokk1551NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR RU3K Underspenningsrelé 120V 60 Hz MDR3
637NOK / enhet