Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 35KU72 D-Ring Plate Ankerbelagt legert stål | AH4TRC

CONDOR 35KU72 D-Ring Plate Ankerbelagt legert stål

På lager
Vare: AH4TRC Modell: 35KU72
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
378NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakD-ring plate anker
AldersgruppeVoksen
FARGEBronse
Dybde1 / 4 "
KjønnUnisex
InstallasjonBolt-på
Lengde4.5 "
MaterialeBelagt legeringsstål
Ring Dia.2-1 / 4 "
Strekkfasthet5000 lb.
Vektkapasitet131 til 310 lb.
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInstallasjonMaterialePris
CONDOR 35KU73 D-ring plate anker ubelagt legert stål | AH4TRD 35KU73Sveis på eller påboltAlloy Steel365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 35KU72 D-Ring Plate Ankerbelagt legert stål
378NOK / enhet