Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 21AH71 Belagte hansker Polyuretan Str. Xl Pr | AB6EHD

CONDOR 21AH71 Belagte hansker Polyuretan Str. Xl Pr

På lager
Vare: AB6EHD Modell: 21AH71
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
189NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelagte hansker
ANSI kuttet gram2055
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level4
BeleggdekningPalm
OverflatebehandlingVridde
Belegningsmaterialepolyuretan
FARGESvart
MansjettStrikk håndleddet
Måler13
Lengde9.75 "
Liner MaterialHøy ytelse nylon med glassfiberblandet
StørrelseXL
Foreslått bruksmiljøTørk
TommelstilVinge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode6116105520
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsepk. Antall.Pris
CONDOR 21AH68 Belagte hansker Polyuretan Str S Pr | AB6EHA 21AH688.5 "S2189NOK
CONDOR 21AH69 Belagte hansker Polyuretan Str. M Pr | AB6EHB 21AH699"M2189NOK
CONDOR 21AH70 Belagte hansker Polyuretan Str. L Pr | AB6EHC 21AH709.5 "L2189NOK
CONDOR 21AH72 Belagte hansker Polyuretan Størrelse 2xl Pr | AB6EHE 21AH7210.25 "2XL2189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 21AH71 Belagte hansker Polyuretan Str. Xl Pr
189NOK /pakke