Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 19F392 Tverrarmbåndstemperatur 36 tommers lengde polyester | AA8NHH

CONDOR 19F392 Cross Arm stropp temperatur 36 tommers lengde polyester

På lager
Vare: AA8NHH Modell: 19F392
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
853NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryssarmreim
AldersgruppeVoksen
FARGESvart / Gul
KjønnUnisex
InstallasjonMidlertidig
Lengde36 "
Materialepolyester
Ring Dia.2-1 / 4 "
Strekkfasthet5000 lb.
Vektkapasitet425 lb.
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
CONDOR 19F391 Tverrarmbånd Midlertidig 425 Lb. Polyester | AA8NHG 19F3916"885NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 19F392 Cross Arm stropp temperatur 36 tommers lengde polyester
853NOK / enhet