Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI A66 luftbremsemonteringsskrue sammen 3/8 tommers rør | AH3PWX 32WG28

CMI A66 luftbremsemonteringsskrue sammen 3/8 tommers rør

På lager
Vare: AH3PWX Modell: A66Kryssreferanse: 32WG28

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering av luftbrems
TilkoblingSlange x rør
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykk225
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse3 / 4-20
Tube Size3 / 8 "
typenSkru sammen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingMaterialeRørstørrelseTrykkTrådstørrelseTube SizetypenPris
CMI 990012 luftbremsemontering messing 1/2 tommers rør | AH3PWR 32WG22 990012KomprimeringMessing-22511 / 16-201 / 2 "Skru sammen166NOK
CMI 991238 Air Brake Fitting Screw Together 225psi | AH3PWT 32WG24 991238Kompresjon x rørMessing3 / 8 "2253 / 8-181 / 2 "Skru sammen304NOK
CMI 993801 Air Brems Fitting Skrue Sammen Messing | AH3PWU 32WG25 993801KomprimeringMessing-225-1 / 2 "Skru sammen68NOK
CMI A64 Air Brake Fitting 225psi Messing | AH3PWW 32WG27 A64Slange x rørMessing1 / 4 "2253 / 4-203 / 8 "Skru sammen113NOK
CMI A68 luftbremsetilpasning 225psi messing 3/8 tommers rør | AH3PWY 32WG29 A68Slange x rørMessing1 / 2 "2253 / 4-203 / 8 "Skru sammen149NOK
CMI A86 luftbremsemonteringsskrue sammen | AH3PWZ 32WG30 A86Slange x rørMessing3 / 8 "2257 / 8-201 / 2 "Skru sammen140NOK
CMI 282366-42 Luftbrems Fitting Gummi Luftbrems Stål | AH3PXA 32WG31 282366-42PipeGummi / stål3 / 8 "20003 / 8-18-Gummi luftbrems467NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI A66 luftbremsemonteringsskrue sammen 3/8 tommers rør
96NOK / enhet