Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 984-10 rørstøttekompresjons messing 5/8 tommers rør | AH3QBG 32WH85

CMI 984-10 rørstøtte kompresjons messing 5/8 tommers rør

På lager
Vare: AH3QBG Modell: 984-10Kryssreferanse: 32WH85
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
38NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørstøtte
Tilkoblinginnfelt
MaterialeMessing
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 8 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
CMI 984-12W rørstøtte Kompresjons messing 3/4 tommers rør | AH3QBH 32WH86 984-12W3 / 4 "128NOK
CMI 984-4 rørstøtte kompresjon messing 150psi | AH3QBJ 32WH87 984-41 / 4 "19NOK
CMI 984-6 rørstøtte kompresjon messing 3/8 tommers rør | AH3QBK 32WH90 984-63 / 8 "20NOK
CMI 984-8 rørstøtte kompresjon messing 1/2 tommers rør | AH3QBL 32WH91 984-81 / 2 "21NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 984-10 rørstøtte kompresjons messing 5/8 tommers rør
38NOK / enhet