Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 969-8NS mannlig albuekompresjons messing 1/2 tommers rør | AH3PZN 32WH12

CMI 969-8NS hannalbuekompresjon messing 1/2 tommers rør

På lager
Vare: AH3PZN Modell: 969-8NSKryssreferanse: 32WH12
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue
TilkoblingKompresjon x rør
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 8 "
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse3 / 8-18
Tube Size1 / 2 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
CMI 969-10-12NS hannalbuekompresjon messing 150psi | AH3PZH 32WH03 969-10-12NSMannlig albue3 / 4 "3 / 4-145 / 8 "672NOK
CMI 969-12NS hannalbuekompresjon 150psi | AH3PZJ 32WH04 969-12NSMannlig albue3 / 4 "3 / 4-141 / 2 "631NOK
CMI 969-4-6NS hannalbue kompresjon messing 3/8 tommers rør | AH3PZK 32WH05 969-4-6NSMannlig albue3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "245NOK
CMI 969-6-6NS hannalbuekompresjon messing 3/8 tommers rør | AH3PZL 32WH08 969-6-6NSMannlig albue3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "210NOK
CMI 969-6-8NS mannlige albue kompresjon messing 1/2 tommers rør | AH3PZM 32WH10 969-6-8NSMannlig albue1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "292NOK
CMI 980-4NS hannalbue kompresjon messing 1/8In Pipe | AH3QAG 32WH30 980-4NSMannlig albue, 45 grader1 / 8 "1 / 8-271 / 8 "181NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 969-8NS hannalbuekompresjon messing 1/2 tommers rør
275NOK / enhet