Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 964-8 Union Tee kompresjon messing 1/2 tommers rør | AH3PYL 32WG72

CMI 964-8 Union Tee kompresjon messing 1/2 tommers rør

På lager
Vare: AH3PYL Modell: 964-8Kryssreferanse: 32WG72
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
538NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
TilkoblingKomprimering
MaterialeMessing
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse11 / 16-20
Tube Size1 / 2 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelseTube SizePris
CMI 964-10 Union Tee Compression Messing 150 psi | AH3PYH 32WG68 964-1013 / 16-185 / 8 "931NOK
CMI 964-4 Union Tee kompresjon messing 1/4 tommers rør | AH3PYJ 32WG69 964-47 / 16-241 / 4 "347NOK
CMI 964-6-6-4 Union Tee Compression Messing | AH3PYK 32WG71 964-6-6-417/32-24 and 7/16-243/8 "x 3/8" x 1/4 "581NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 964-8 Union Tee kompresjon messing 1/2 tommers rør
538NOK / enhet