Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR ZA0176-SS32D Standoff Round 18-8 5/16-18 X 4, 2PK | AE3XGN 5GNP7

APPROVED VENDOR ZA0176-SS32D Standoff runde 18-8 5/16-18 X 4, 2PK

På lager
Vare: AE3XGN Modell: ZA0176-SS32DKryssreferanse: 5GNP7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 056 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstand
FARGESølv
FinishSatin US32D
Lengde4"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.3 / 4 "
Utenfor Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet80,000 psi
Tråddybde3 / 4 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0176-SS32D Standoff runde 18-8 5/16-18 X 4, 2PK
1 056 NOK /pakke