Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 960-10 rørhylse kompresjon messing 150 psi | AH3QBA 32WH74

CMI 960-10 Tube Sleeve Compression Messing 150 psi

På lager
Vare: AH3QBA Modell: 960-10Kryssreferanse: 32WH74

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube ermet
TilkoblingKomprimering
MaterialeMessing
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 8 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
CMI 960-12 rørhylse kompresjon messing | AH3QBB 32WH77 960-123 / 4 "35NOK
CMI 960-6 rørhylse kompresjon messing 3/8 tommers rør | AH3QBC 32WH79 960-63 / 8 "15NOK
CMI 960-8 rørhylsekompresjon 150 psi 1/2 tommers rør | AH3QBD 32WH80 960-81 / 2 "16NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 960-10 Tube Sleeve Compression Messing 150 psi
37NOK / enhet