Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 960-12 rørhylse kompresjon messing | AH3QBB 32WH77

CMI 960-12 Tube Sleeve Compression Messing

På lager
Vare: AH3QBB Modell: 960-12Kryssreferanse: 32WH77

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube ermet
TilkoblingKomprimering
MaterialeMessing
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 4 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
CMI 960-10 rørhylse kompresjon messing 150 psi | AH3QBA 32WH74 960-105 / 8 "37NOK
CMI 960-6 rørhylse kompresjon messing 3/8 tommers rør | AH3QBC 32WH79 960-63 / 8 "15NOK
CMI 960-8 rørhylsekompresjon 150 psi 1/2 tommers rør | AH3QBD 32WH80 960-81 / 2 "16NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 960-12 Tube Sleeve Compression Messing
35NOK / enhet