Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METAL PRODUCTS CRC-062-S Akselkrage Standard Sett skrue 5/8 tommers borediameter | AH7NAU 36WY68

CLIMAX METAL PRODUCTS CRC-062-S akselkrage standard skrue 5/8 tommers borediameter

På lager
Vare: AH7NAU Modell: CRC-062-SKryssreferanse: 36WY68
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
459NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.5 / 8 "
Klarering Dia.1.125 "
Krage stilSett skruen
Dimensjonstypestandard
Materiale316 rustfritt stål
Antall stykker1
Driftstemp. Område-40 grader til 800 grader F
Utenfor Dia.1.125 "
SkruematerialeRustfritt stål
Skruestørrelse5/16"-18 x 1/4"
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0426
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.86
Skipets bredde (cm)2.86
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruematerialeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelseSett skruestørrelsetypenBreddeTåler temp.Pris
CLIMAX METAL PRODUCTS C-018-S Akselkragesett skrue 3/16 tommer | AB8VQX 29NW40 C-018-SRustfritt stål3 / 16 "0.438 "# 8-328-32 x 1/8Sett skruen1 / 4 "-40 grader til 800 grader F93NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C-150-S Akselkragesett skrue 1-1/2 tomme | AB8VQY 29NW56 C-150-SRustfritt stål1.5 "2.25 "3/8 "-163/8-16 x 3/8Sett skruen3 / 4 "-40 grader til 800 grader F519NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C-193-BO Akselkragesett skrue 1-15/16 tommer | AB8VQZ 29NW98 C-193-BOStål1-15 / 16 "3"1/2 "-131/2-13 x 1/2Sett skruen7 / 8 "0 grader til 300 grader F327NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050X3 Akselkragesett Skrue Stål | AB8VRA 29NY50 C-050X3Stål1 / 2 "1"1/4 "-201/4-20 x 1/4Sett skruekrage1 5 / 16 "0 grader til 250 grader F117NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C-043-BOX3 Akselkragesett skrue 7/16 tommer stål Pk3 | AF8YMF 29NW74 C-043-BOX3Stål7 / 16 "0.875 "1/4 "-20--1 5 / 16 "-104NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050-BOX100 Akselkragesett skrue 1/2 tomme Stål Pk100 | AF8YMG 29NW75 C-050-BOX100Stål1 / 2 "1"1/4 "-20--1 5 / 16 "-3 073 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050-BOX3 Akselkragesett skrue 1 stk 1/2 tomme Stål Pk3 | AF8YMH 29NW76 C-050-BOX3Stål1 / 2 "1"1/4 "-20--1 5 / 16 "-105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CRC-062-S akselkrage standard skrue 5/8 tommers borediameter
459NOK / enhet