Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC150-150SKW Kobling stivt stål | AF8YWT 29NM10

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC150-150SKW Kobling stivt stål

På lager
Vare: AF8YWT Modell: 2ISCC150-150SKWKryssreferanse: 29NM10

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 562 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.1-1/2" x 1-1/2"
Klarering Dia.2-15 / 16 "
Sporbredde3 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. RPM4000
Maks. Moment3990 kg. Kg
Utenfor Dia.2-15 / 16 "
Total lengde2 15 / 16 "
Skruestørrelse5 / 16-24 x 1 "
typenEtt stykke klemmetype, med nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3905
Skipets høyde (cm)9.86
Skipets lengde (cm)6.68
Skipets bredde (cm)6.68
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.typenSporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Pris
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-025-025-S Kobling stivt stål | AF8YUK 29NL56 2ISCC-025-025-S4-40 x 3/8 "1 / 4 "x 1 / 4"7 / 8 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål35 kg. Kg7 / 8 "1 218 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-037-037-S Kobling stivt stål | AF8YUL 29NL57 2ISCC-037-037-S6-32 x 3/8 "3 / 8 "x 3 / 8"1-1 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål71 kg. Kg1 1 / 16 "1 522 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-050-050-S Kobling stivt stål | AF8YUM 29NL58 2ISCC-050-050-S8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål280 kg. Kg1.375 "1 753 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-050-S Kobling stivt stål | AF8YUN 29NL59 2ISCC-062-050-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 1 / 2"1-9 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål380 kg. Kg1-9 / 16 "2 717 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-062-S Kobling stivt stål | AF8YUP 29NL60 2ISCC-062-062-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål470 kg. Kg1-9 / 16 "2 229 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-062-S Kobling stivt stål | AF8YUQ 29NL61 2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål830 kg. Kg1 13 / 16 "3 204 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-075-S Kobling stivt stål | AF8YUR 29NL62 2ISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål990 kg. Kg1 13 / 16 "2 984 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC150-150SKW Kobling stivt stål
8 562 NOK / enhet