Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METALL PRODUCTS 1C-137 Akselkrageklemme 1 stk 1-3/8 tommers stål | AF8ZDD 29NW20

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-137 Akselhalsbånd 1 stk 1-3 / 8 tommers stål

På lager
Vare: AF8ZDD Modell: 1C-137Kryssreferanse: 29NW20
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
199NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.1.375 "
Klarering Dia.2.5 "
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
MaterialeSvart oksidstål
Antall stykker1
Driftstemp. Område0 grader til 300 grader F
Utenfor Dia.2.25 "
SkruematerialeStål
Skruestørrelse1/4 "-28
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)1.43
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8487900080

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.BreddeInne i Dia.MaterialeDriftstemp. OmrådeUtenfor Dia.Pris
CLIMAX METALL PRODUCTS 1C-093 Skaftkrage ett stykke klemme 15/16 tommer | AB8VQV 29NW14 1C-0931/4 "-2815 / 16 "2.062 "3 / 64 "15 / 16 "Stål0 grader til 300 grader F1.75 "154NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-100 akselkrage ett stykke klemme 1 tomme | AB8VQW 29NW15 1C-1001/4 "-281"2.062 "3 / 64 "1"Stål0 grader til 300 grader F1.75 "152NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-012-S Skaftkrageklemme 1 stk 1/8 tomme rustfritt stål | AF8ZBB 29NV68 1C-012-S# 4-401 / 8 "0.875 "5 / 16 "-Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F11 / 16 "173NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-018-S Skaftkrageklemme 1 stk 3/16 tommer rustfritt stål | AF8ZBC 29NV69 1C-018-S# 4-403 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F11 / 16 "174NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-025-S Skaftkrageklemme 1 stykke 1/4 tomme rustfritt stål | AF8ZBD 29NV70 1C-025-S# 4-401 / 4 "0.875 "5 / 16 "-Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F11 / 16 "171NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-031-S Skaftkrageklemme 1 stk 5/16 tommer rustfritt stål | AF8ZBE 29NV71 1C-031-S# 4-405 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F11 / 16 "174NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-037-S Akselkrageklemme 1 stykke 3/8 tommer rustfritt stål | AF8ZBF 29NV72 1C-037-S# 6-323 / 8 "1.062 "3 / 8 "-Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F7 / 8 "215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-137 Akselhalsbånd 1 stk 1-3 / 8 tommers stål
199NOK / enhet